絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • モノタロウ(15)
  • UNION(ユニオン)(1,349)
  • BEST(ベスト)[金物](898)
  • アトムリビンテック(892)
  • シロクマ(839)
  • エスコ(797)
  • ハイロジック(797)
  • LAMP(スガツネ工業)(770)
  • MIWA(759)
  • WAKI(和気産業)(722)
  • ハーフェレ(507)
  • 長沢製作所(470)
  • 美和ロック(438)
  • ACE(エース)(416)
  • GIKEN(川口技研)(380)
  • TOSTEM(LIXIL)(305)
  • BIDOOR(ビドー)(284)
  • フジテック・ジャパン(279)
  • GOAL(ゴール)(275)
  • スリーナイン島野(258)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
キャノンツマミ LILIEL(リリエル)キャノンツマミLILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)前後調整式エコノキャッチLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
上枠用戸当り LILIEL(リリエル)上枠用戸当りLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質SUS304
非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)非常解錠キー LD-0001用LILIEL(リリエル)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 内扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
内扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
薄口蝶番 LILIEL(リリエル)薄口蝶番LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPCCねじ穴数4
PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 外扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
外扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
兼用戸当り LILIEL(リリエル)兼用戸当りLILIEL(リリエル)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質SUS304
DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKNワンタッチ調整蝶番LILIEL(リリエル)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPCねじ穴数5
キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204LILIEL(リリエル)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠LILIEL(リリエル)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
カラーニューラウンドツマミ LILIEL(リリエル)カラーニューラウンドツマミLILIEL(リリエル)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理黒塗装
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドルLILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様白無地タイプEM125kHz
キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)キーレックス800専用カバー(22107)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
欠品中
キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート表面処理
フリープル LILIEL(リリエル)フリープルLILIEL(リリエル)
809税込890
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)PFR-QD ラッチ受け LR共通LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)ラッチ受け(Mタイプ)LR共通LILIEL(リリエル)
169税込186
1個
当日出荷
引出しの側板のレールに取付けます。
材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
フック式電気錠 LILIEL(リリエル)フック式電気錠LILIEL(リリエル)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200LILIEL(リリエル)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル)引手付チューブラ鎌錠BS51LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト仕様明かり表示レンズ付
レインボーハンドル LILIEL(リリエル)レインボーハンドルLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質亜鉛合金付属品M4×28取付ビス表面処理マットシルバー塗装取付ピッチ(mm)100取手取手
DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
上用戸当り LILIEL(リリエル)上用戸当りLILIEL(リリエル)
679税込747
1個
当日出荷
3mm厚フラットバーを使用しているので強度及び耐久性に優れています。
材質SUS304表面処理HL
厚口蝶番 LILIEL(リリエル)厚口蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
179税込197
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC表面処理シルバー塗装
設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)設定用ICカード5枚1式 LD-0001用LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1式
14日以内出荷
キーレックス500専用カバー(22108) LILIEL(リリエル)キーレックス500専用カバー(22108)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
材質ポリカーボネート表面処理
キーレックス800 K887T LILIEL(リリエル)キーレックス800 K887TLILIEL(リリエル)
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
キーレックス800 22804 LILIEL(リリエル)キーレックス800 22804LILIEL(リリエル)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
スペーサー LR共通 LILIEL(リリエル)スペーサー LR共通LILIEL(リリエル)
38税込42
1個
6日以内出荷
QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
材質PA66グレー
非接触タグ LILIEL(リリエル)非接触タグLILIEL(リリエル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプEM125kHz
引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)引戸用小型埋込電磁錠LILIEL(リリエル)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)ピットロック コンパクトLILIEL(リリエル)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用LILIEL(リリエル)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC開き方上蓋用表面処理黒Ni
建具金物