絞り込み
ブランド
  • トップ(エイト)
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,399)
  • UNION(ユニオン)(1,196)
  • 新日軽(LIXIL)(893)
  • シロクマ(812)
  • MIWA(757)
  • エスコ(720)
  • ハイロジック(711)
  • BEST(ベスト)[金物](708)
  • アトムリビンテック(663)
  • WAKI(和気産業)(555)
  • LAMP(スガツネ工業)(446)
  • 美和ロック(424)
  • ハーフェレ(393)
  • ACE(エース)(308)
  • TOEX(LIXIL)(288)
  • GIKEN(川口技研)(270)
  • GOAL(ゴール)(259)
  • フジテック・ジャパン(252)
  • ツキエス(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鴨居溝カバー トップ(エイト)鴨居溝カバートップ(エイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用トップ(エイト)
979税込1,077
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用トップ(エイト)
919税込1,011
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×17.5
TR435UVYレール 2連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)トップ(エイト)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79寸法(mm)芯々:39
アルミ敷居レール トップ(エイト)アルミ敷居レールトップ(エイト)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)トップ(エイト)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
レバークレセント トップ(エイト)レバークレセントトップ(エイト)
1,198税込1,318
1組
翌日出荷
操作し易いレバー式の左用クレセント錠です。
材質ZDC+ステンレス
P1レール トップ(エイト)P1レールトップ(エイト)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)17高さ(mm)12
レバークレセント トップ(エイト)レバークレセントトップ(エイト)
1,198税込1,318
1組
翌日出荷
操作し易いレバー式の右用クレセント錠です。
材質ZDC+ステンレス
レバークレセント用受座 トップ(エイト)レバークレセント用受座トップ(エイト)
429税込472
1枚
翌日出荷
お取替え用受座。
材質ステンレス
天井レール トップ(エイト)天井レールトップ(エイト)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
P2レール トップ(エイト)P2レールトップ(エイト)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)12
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
ヒジ坪 トップ(エイト)ヒジ坪トップ(エイト)
2,498税込2,748
1組
翌日出荷
上下1組入り。
材質
ストライクセット トップ(エイト)ストライクセットトップ(エイト)
429税込472
1セット
翌日出荷
従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
材質ステンレス+樹脂幅(mm)41.5高さ(mm)68.2
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)100仕上HL適合扉鉄扉・重量扉開き角度(度)100以内
真鍮 極上都締 トップ(エイト)真鍮 極上都締トップ(エイト)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
材質真鍮
建具金物