絞り込み
ブランド
  • シロクマ
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,406)
  • UNION(ユニオン)(1,312)
  • 新日軽(LIXIL)(912)
  • MIWA(757)
  • エスコ(745)
  • ハイロジック(711)
  • BEST(ベスト)[金物](698)
  • アトムリビンテック(664)
  • WAKI(和気産業)(558)
  • LAMP(スガツネ工業)(447)
  • 美和ロック(423)
  • ハーフェレ(393)
  • ACE(エース)(313)
  • TOEX(LIXIL)(289)
  • GIKEN(川口技研)(269)
  • GOAL(ゴール)(256)
  • フジテック・ジャパン(248)
  • 長沢製作所(225)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント BR-116 シロクマ自在ジョイント BR-116シロクマ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
A形ブラケットL受 BR-140 シロクマA形ブラケットL受 BR-140シロクマ(17件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
A形ブラケット直通 BR-104 シロクマA形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-35A シロクマ自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
PC弓形ハンドル シロクマPC弓形ハンドルシロクマ(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
フロイデ長手掛 ST-23 シロクマフロイデ長手掛 ST-23シロクマ
459税込505
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミ、真鍮
ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3Bシロクマ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
接続金具 BR-110 シロクマ接続金具 BR-110シロクマ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ100番丸棒ハンドル ダイカストシロクマ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
付属品ISO3×28材質亜鉛合金ホワイト取手ハンドル
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
BR-105 A型ブラケット直止 シロクマBR-105 A型ブラケット直止シロクマ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直止
E形チーズ BR-161 シロクマE形チーズ BR-161シロクマ(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型エルボ シロクマE型エルボシロクマ(9件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
平面長角戸引手 T-11 シロクマ平面長角戸引手 T-11シロクマ
629税込692
1個
4日以内出荷
材質真鍮
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2シロクマ
359税込395
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
379税込417
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
自在エンド壁用 BR-133 シロクマ自在エンド壁用 BR-133シロクマ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A3.5×40、A3.5×16角度調整範囲最大90°
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ドアスコープ No.5 シロクマドアスコープ No.5シロクマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
329税込362
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
キャノン戸当り RA-4 シロクマキャノン戸当り RA-4シロクマ(1件のレビュー)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質アルミ+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
ステンレスプレーン戸引手 ST-18 シロクマステンレスプレーン戸引手 ST-18シロクマ
179税込197
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】2×16材質ステンレス
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
自在ジョイント BR-113 シロクマ自在ジョイント BR-113シロクマ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×16×D6形状エルボ
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマステン丸棒戸当り RS-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
...
建具金物