二次元調整戸車(木口取付タイプ)NewHikari(4件のレビュー)当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
ストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)色マットブラック塗装焼付け塗装
締め付け打掛NewHikari(2件のレビュー)当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)色マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
クロームD型ソケット Φ32NewHikari(1件のレビュー)当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)33寸法D(mm)28寸法B(mm)39寸法C(mm)37.2仕上クロームメッキ
A型戸当りNewHikari(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
ラッチ ステンレス製NewHikari(1件のレビュー)当日出荷
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
ライズ戸当りNewHikari当日出荷から4日以内出荷
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
ステンレス U型ソケット Φ32NewHikari(1件のレビュー)当日出荷
パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
クロームD型ソケット Φ19NewHikari当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
鉄ユニクロ座付貫抜NewHikari当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)色マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ステンレス U型ソケット Φ25NewHikari当日出荷
パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
ユニクロ門落しNewHikari当日出荷
門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
クロームD型ソケット Φ25NewHikari当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ
ステンレス座付貫抜NewHikari当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
アームストッパーI型 面付/高受NewHikari当日出荷
扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)色シルバー奥行(mm)312~549
Pラッチ (ステンレス製)NewHikari当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
スマートドアキャッチャー マグネット戸当りNewHikari(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ13NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ25NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ25NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ10NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ32NewHikari当日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ19NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ16NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ10NewHikari翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
強力締付打掛NewHikari当日出荷
あらゆる扉の戸締り用金物です。
用途扉など仕様焼付け塗装付属品木ねじ付属トラスコ品番848-9767
クロームソケット Φ16NewHikari翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ
クロームソケット Φ10NewHikari翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ32NewHikari当日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直通仕上クロームメッキ
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
丸棒貫抜HOJO税込¥2,198~¥1,998~
丸落しHOJO税込¥538~¥489~
フラッシュ丁番BEST(ベスト)[金物]税込¥1,208¥1,098
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥714¥649
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥472¥429