表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
スライドラッチSYS(シブタニ)(3件のレビュー)当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
ストライクSYS(シブタニ)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
ストライクSYS(シブタニ)当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
打掛錠(引戸用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
床付け戸当りSYS(シブタニ)当日出荷
材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(4件のレビュー)当日出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
用心鎖SYS(シブタニ)(3件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス仕上ホーニング電解ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
ブラケットSYS(シブタニ)当日出荷
材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
表示付きスライドラッチSYS(シブタニ)(1件のレビュー)当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストセットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
スリ車SYS(シブタニ)当日出荷
戸当SYS(シブタニ)当日出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)SYS(シブタニ)当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
ドアガード(外開用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)当日出荷
仕上サーチライト材質亜鉛ダイキャストビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
サブロック付クレセント(防火仕様)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)当日出荷
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手右仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
戸当りSYS(シブタニ)欠品中
高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。
パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(1件のレビュー)当日出荷
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
アルミ落しSYS(シブタニ)当日出荷から5日以内出荷
SK引手SYS(シブタニ)当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32ナベタッピンネジ(+)SUS 2本 (パネル厚36~40mm用)
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
丸棒貫抜HOJO税込¥2,198~¥1,998~
丸落しHOJO税込¥538~¥489~
フラッシュ丁番BEST(ベスト)[金物]税込¥1,208¥1,098
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥714¥649
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥472¥429