絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • (1)
  • 樹脂(1)
握り径(Φmm)
  • 40
  • 6(2)
  • 7(8)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(103)
  • 33(6)
  • 33.5(1)
  • 34(110)
  • 35(94)
  • 35.8(1)
  • 38(9)
  • 39(2)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 45(16)
  • 50(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • ナカ工業(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • K9(駒谷)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
手すりラウンドタイプ エンドベース2個 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ エンドベース2個TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1箱(2個)
5日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)13握り径(Φmm)40
木製手すり ハット型 K9(駒谷)木製手すり ハット型K9(駒谷)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材径(Φmm)(楕円)40×32RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー商品