絞り込み
材質
  • ゴム
  • アルミ(170)
  • スチール(43)
  • ステンレス(307)
  • 亜鉛合金(238)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (216)
  • 樹脂(134)
  • (1)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(26)
握り径(Φmm)
  • 35(1)
  • 39(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • HOJO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1箱(2個)
当日出荷から10日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)28深さ(mm)孔:10握り径(Φmm)39
35Φ手すり棒 HOJO35Φ手すり棒HOJO
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質ゴム(ラバーウッド)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個TOSTEM(LIXIL)
3,798税込4,178
1箱(2個)
5日以内出荷から16日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)54.5×34.5×10
バリアフリー商品