絞り込み
ブランド
  • シロクマ(57)
  • BAUHAUS(マツ六)(37)
  • K9(駒谷)(17)
  • HOJO(12)
  • ECLE(マツ六)(11)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • TOTO(10)
  • ハイロジック(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(10)
  • ナカ工業(9)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • 永大産業(5)
  • OMSORG(オムソリ)(4)
  • 清水[建築金物](4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
  • オムソリ(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • TANNER(1)
材質
  • アルミ(170)
  • ゴム(3)
  • スチール(43)
  • ステンレス(309)
  • 亜鉛合金(238)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(135)
  • (1)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(26)
握り径(Φmm)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32(39)
  • 33(1)
  • 33.5(1)
  • 34(9)
  • 35(64)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 45(4)
  • 60(1)
  • 色その他(6)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(54)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(11)
  • 色シルバー(63)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(164)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(16)
  • 色ホワイト(47)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用ハイロジック(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)手すり ディンプルタイプOMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(マツ六)木製手すり nimone (ニモネ)ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
ユニバーサル手すり シロクマユニバーサル手すりシロクマ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)43寸法H(mm)74寸法H1(mm)55仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
手すりラウンドタイプ 棒 L=3000 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ 棒 L=3000TOSTEM(LIXIL)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
手すりラウンドタイプ 棒 L=2000 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ 棒 L=2000TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型清水[建築金物](8件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
ミニ手すり直受 シロクマミニ手すり直受シロクマ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)73
L型丸棒手すり シロクマL型丸棒手すりシロクマ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
手すりラウンドタイプ 棒 L=600 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ 棒 L=600TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)握り径(Φmm)35寸法L(mm)600
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用OMSORG(オムソリ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度ですリビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35関連資料(1.95MB)
折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER折りたたみ手すり「じゃません!とって」TANNER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
丸棒手すり BR-510 シロクマ丸棒手すり BR-510シロクマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジックお助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型ハイロジック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
35Φ手すり棒 HOJO35Φ手すり棒HOJO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
玄関用手すり GK-100 シロクマ玄関用手すり GK-100シロクマ
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
32Φ手すり棒 HOJO32Φ手すり棒HOJO
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)32
45Φ手すり棒 HOJO45Φ手すり棒HOJO
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)45
手すり用エンドキャップ K9(駒谷)手すり用エンドキャップK9(駒谷)
1,298税込1,428
1袋(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質タモ材RoHS指令(10物質対応)対応
出隅二点手すり BR-533 シロクマ出隅二点手すり BR-533シロクマ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)35仕様抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
玄関用手すり GK-103 シロクマ玄関用手すり GK-103シロクマ
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(マツ六)コロバン棒手すりセット ストレートタイプECLE(マツ六)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
35Φ手すり棒 HOJO35Φ手すり棒HOJO
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質ゴム(ラバーウッド)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30) TOSTEM(LIXIL)手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)種別階段・廊下用寸法L(mm)3000寸法(mm)50×30
お助けぼ~ミニ手摺 横型 ハイロジックお助けぼ~ミニ手摺 横型ハイロジック(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35
ホワイト手すり I型 ハイロジックホワイト手すり I型ハイロジック
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL)手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)24
手すりスクエアタイプ 棒 L=2000(50×30) TOSTEM(LIXIL)手すりスクエアタイプ 棒 L=2000(50×30)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)種別階段・廊下用寸法L(mm)2000寸法(mm)50×30
集成材 丸棒手摺 Φ35×4m 「New六甲」 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 Φ35×4m 「New六甲」FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35ナチュラル
集成材 丸棒手摺 New六甲 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35仕様丸棒
丸棒手すり BR-514 シロクマ丸棒手すり BR-514シロクマ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手摺リ LVL材 ハイロジック丸棒手摺リ LVL材ハイロジック
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質LVL寸法(Φmm)35仕上シート巻
いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]いたわりバリアフリーちょっと手すり清水[建築金物](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。材質天然木(ゴム集成材)付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06115005
階段手すりセット ECLE(マツ六)階段手すりセットECLE(マツ六)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ブラケットはシンプルでデザイン性が高く、様々なお部屋の雰囲気にマッチします。
用途通しブラケットで取付けがし易くリフォームに最適です付属品1)ブラケット横型通し:5コ 、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm(丸棒取付け用) 10本、+皿タッピンねじ 3.5×40mm(壁取付け用) 15本 、2)直ジョイント:1コ 、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm(手すり外側用取付け用) 1本 、+皿タッピンねじ 3.5×20mm(手すり内側用取付け) 3本材質手すり棒:天然木、ブラケット:亜鉛合金全長(mm)4000径(mm)35
マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm 永大産業マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm永大産業
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2ナカ工業
35,980税込39,578
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4ナカ工業
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
ロクロ飾り柱 子柱 HOJOロクロ飾り柱 子柱HOJO
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
材質タモ材無塗装
ECLE35 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六)ECLE35 手すり専用丸棒ECLE(マツ六)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品手すり棒本体のみ材質天然木全長(mm)2000太さ(mm)【手すり棒】35径(mm)35
木製手すり用補助板 HOJO木製手すり用補助板HOJO
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
手すりを取り付けるための補強板です
用途室内手摺用長さ(mm)4000厚さ(mm)17
バリアフリー商品