絞り込み
タイプ
- H4(5)
- H4u(2)
- その他(7)
定格電圧(V)
- 12(6)
- 24(1)
色温度(K)
- 3000(4)
- 3200(2)
- 4400(1)
光色
クリア(6)
ホワイト(1)
口金
- P43t(7)
ガラス球形式
- T14.2
- T10(3)
- T11(21)
- T12(24)
- T13.5(1)
- T15(7)
- T16(8)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- LeFH-e(1)
STANLEY(スタンレー電気)・レイブリック(スタンレー)・LeFH-e
「タイプ」から絞り込む
H4(5)
H4u(2)
その他(7)

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
SPORTS series White 100 H4
レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。用途純正交換用バルブ色クリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u