安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH7
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金Px26d
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1500±10%
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。
材質ガラス、ステンレス
タイプH4
消費電力(W)60/80
定格電圧(V)DC12
発光色ピュアホワイト
色温度(K)3200
明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
1セット
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。