白さを追求!!見やすい白色光
ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用
白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく
発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。
高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。
明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。
車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
極限の蒼白さを追求色温度4900K
フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。
車検対応樹脂レンズ対応
12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。