ギボシ端子 :「絶縁端子」の検索結果
関連キーワード
OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
¥239
税込¥263
当日出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。