フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンプラテック税込¥142~¥129~
パッキンプラテック税込¥153~¥139~
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740