絞り込み
ブランド
  • 小泉製麻
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(120)
  • 瑞穂化成工業(83)
  • エスコ(49)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(35)
  • 三商(33)
  • エム・あい(29)
  • サンプラテック(28)
  • ニッコー(27)
  • SCAT(19)
  • 三宝(18)
  • ケニス(17)
  • TRUSCO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • 積水成型工業(14)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • セキスイ(13)
  • スイコー(12)
  • プラテック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻ジャンボ・コック バロンボックス用小泉製麻
599税込659
1個
当日出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
バロンボックス用キャップオープナー 32Φ用ブルー 小泉製麻バロンボックス用キャップオープナー 32Φ用ブルー小泉製麻
489税込538
1個
12日以内出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mmアズワン品番61-4481-87
スパウトバッグ 小泉製麻スパウトバッグ小泉製麻
5,398税込5,938
1セット(10個)
3日以内出荷
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)ナチュラル容器色透明
スクエア バロンボックス 小泉製麻スクエア バロンボックス小泉製麻
449税込494
1枚
11日以内出荷から17日以内出荷
容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。 液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】小泉製麻
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン長さ(mm)167幅(mm)60厚さ(mm)5グレー
バロンボックス コック(汎用タイプ) 小泉製麻バロンボックス コック(汎用タイプ)小泉製麻
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
バロンボックス用のコックです。つまみ部分を左右に動かして開閉し、必要な量だけ出すことができます。
直径(mm)9
液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】小泉製麻
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)52縦(mm)95横(mm)54
バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入 小泉製麻バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入小泉製麻
5,198税込5,718
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002032アズワン品番67-4850-39
ソフト バロンボックス 小泉製麻ソフト バロンボックス小泉製麻
449税込494
1枚
10日以内出荷から24日以内出荷
ピロー(枕型)形状のフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は薄くて平たく、液を充填するとピロー(枕型)形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出したり、攪拌したりすることも可能です。 フィルム素材選択やサイズの自由度(別注での対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です。 ピロー(枕型)形状で表面積が大きく、ホット内容物充填後の冷水冷却工程で効率の良い冷却が可能です。
ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用 小泉製麻ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用小泉製麻
139税込153
1個
17日以内出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なガス発生内用物用のガス抜きキャップです。 キャップ天面に直径4Φの穴が開いており、裏天面には発生するガスだけを逃がす特殊なシートが貼り付けてあります。
仕様●種類:ガス抜きキャップ●材質:キャップ本体 PP・ゴアテックスシート●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●外径47mm×高さ16mm×ネジ山径36mmアズワン品番61-4481-86
バロンボックス ワンタッチノズルΦ17mm さし込み式 50個入 小泉製麻バロンボックス ワンタッチノズルΦ17mm さし込み式 50個入小泉製麻
5,198税込5,718
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002033アズワン品番67-4850-40
バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入 小泉製麻バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入小泉製麻
20,980税込23,078
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002031アズワン品番67-4850-38
バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入 小泉製麻バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入小泉製麻
54,980税込60,478
1箱(150個)
18日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034アズワン品番67-4850-41
バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入 小泉製麻バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入小泉製麻
65,980税込72,578
1箱(200個)
18日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035アズワン品番67-4850-42
バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入小泉製麻
30,980税込34,078
1セット(100個)
18日以内出荷
仕様●標準寸法 e×f×g(mm):195×195×194●コード番号:301-0002028アズワン品番67-4850-35
バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス スクエアα 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエアα 100個入小泉製麻
38,980税込42,878
1箱(100個)
108日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス コックΦ9mm 汎用タイプ 50個入 小泉製麻バロンボックス コックΦ9mm 汎用タイプ 50個入小泉製麻
7,198税込7,918
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002029アズワン品番67-4850-36
バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入小泉製麻
30,980税込34,078
1箱(100個)ほか
13日以内出荷
バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース 小泉製麻バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入小泉製麻
1セット(100個)ほか
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース 小泉製麻バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーン 100個入小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009アズワン品番67-4850-16
スパウトバック 3-0 100個入 小泉製麻スパウトバック 3-0 100個入小泉製麻
37,980税込41,778
1箱(100個)
18日以内出荷
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044アズワン品番67-4850-43
スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49ノズル長(mm)ポンプ:89材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等材質PP,PE,PVCホワイトノズル長(mm)89キャップ外径(Φmm)49
30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。 木質素材の環境対応商品です。 特許出願中
用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質MDF幅(mm)140厚さ(mm)7ナチュラル奥行(mm)128
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ