絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(120)
  • 瑞穂化成工業(83)
  • エスコ(49)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(35)
  • 三商(33)
  • 小泉製麻(31)
  • エム・あい(29)
  • サンプラテック(28)
  • ニッコー(27)
  • SCAT(19)
  • 三宝(18)
  • ケニス(17)
  • TRUSCO(16)
  • 積水成型工業(14)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • セキスイ(13)
  • スイコー(12)
  • プラテック(12)
容量(L)
  • 0.2~0.4未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(4)
  • 9~10未満(4)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(9)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
バッグインコンテナー台車 AP-BIC TGK(東京硝子器械)バッグインコンテナー台車 AP-BICTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC
強化びん PP TGK(東京硝子器械)強化びん PPTGK(東京硝子器械)
5,577税込6,135
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPE
活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
角型びん用活栓のみ PP製 TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製TGK(東京硝子器械)
6,798税込7,478
1本
19日以内出荷
TGK品番602-21-45-21品名活栓チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
プラスチックドラム 60L 封印ピン付 TGK(東京硝子器械)プラスチックドラム 60L 封印ピン付TGK(東京硝子器械)
18,500税込20,350
1個
7日以内出荷
危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。 フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。 大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。
タイプオープンタイプ容量(L)60.0外形寸法(mm)400Φ×618胴径(Φmm)328本体質量(kg)3.7仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き
ブロックスタンク 20L TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20LTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1缶
5日以内出荷
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
ハンディ缶 PE製 10L TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製 10LTGK(東京硝子器械)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
コック付きもあります。 1リットルごとの目盛り付です。
容量(L)10サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
1リットルごとの目盛り付です。 コック付きもあります。
テーパータンク50L TGK(東京硝子器械)テーパータンク50LTGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ内径(Φmm)93胴径(Φmm)440材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50
テーパージャー TGK(東京硝子器械)テーパージャーTGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター内径(Φmm)95
平角缶 グレー TGK(東京硝子器械)平角缶 グレーTGK(東京硝子器械)
1,317税込1,449
1個
3日以内出荷
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70目盛無し
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ