タラップ :「軽量天井」の検索結果
タラップとは、工場やマンションなどの建物の屋上や壁にあるはしごや、大型機械やプラント設備にあるはしごのこと。製品としては、単品のものや、はしご状のものがあり、中には安全ガードという背カゴ付のものもあります。主な用途は建物の点検用として使われ、設置場所の多くが屋外となるため、製品には耐久性、防食性が求められ、滑止めの加工がされたものもあり安心です。先付と後付のタラップがあるので、設置場所の状況により選択できます。
関連キーワード
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。