プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
室名札 突出型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から10日以内出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
ステンレス製室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス室名札名札左右スライド脱着式
材質ステンレス寸法H(mm)115寸法D(mm)7寸法W(mm)210仕上ヘアライン
室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
平付型の室名札です。
仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)13
アルミ製一般室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(平付型)シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質アルミ1.0mm寸法D(mm)1
一般室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質アクリル樹脂3mm(乳白色)寸法D(mm)3
ステンレス製一般室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(平付型)シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)0.5
階数表示板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
本体寸法は数字によって若干異なります。
仕様鏡面材質ステンレス(SUS304)0.3mm寸法H(mm)200寸法D(mm)3寸法W(mm)145
木製一般室名札 突出スイング型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(R付・突出スイング型)左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様突出スイング型材質本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂寸法H(mm)110寸法D(mm)18寸法W(mm)300
プレート光税込¥2,198¥1,998