光
プレート無地 一つ穴 200×80×3
マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。
用途
掛札や表示板に。
トラスコ品番
643-4593
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
取付
ビス、粘着テープ
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
無地
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75385655
UP280A-S
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください