室名札・サイン :「階数 表示」の検索結果
室名札・サインとは、マンションやアパートといった住居の場合は表札となり、オフィス・学校の場合は部屋の種類や特徴を表示するもの。素材はアクリル製・アルミ製・ステンレス製などに多岐にわたり、使用する場所やグレード感で選択でき便利です。室名札に取り外し可能なフックが付いているものもあり、お正月やクリスマスといった季節感を表す演出も手軽にできます。また「平付型」以外にも「突出型」があり、オフィス・学校・病院などでは、通路から認識でき便利です。
関連キーワード
本体寸法は数字によって若干異なります。
仕様鏡面
材質ステンレス(SUS304)0.3mm
寸法H(mm)200
寸法D(mm)3
寸法W(mm)145
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。