天井点検口 :「フチなし点検口」の検索結果
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。