天井点検口 :「額縁」の検索結果
天井点検口は、天井裏メンテナンスを行う際に、天井面に取り付けされる点検口のことです。人が出入りすることが目的のため、そのサイズは人が出入りできるようなサイズとなっています。押入れの天井に取り付けられるのがほとんどです。天井点検口には、ネジがセットで同梱していることがほとんどで、そのネジを使用して天井に取り付けすることも可能。材質には、塩化ビニルやアルミニウム、鋼製など様々なものがあり、材質によって値段が変わります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「開口寸法(mm)」から絞り込む
150×150(1)
200×200(1)
250×250(1)
301×301(2)
303×303(4)
450×450(1)
452×452(3)
454×454(5)
604×604(2)
606×606(5)
開口寸法(mm)をもっと見る
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3580
寸法(mm)616×616×45
質量(kg)1.6
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3562
寸法(mm)313×616×45
質量(kg)1.3
天井施工開口寸法(mm)303×606
内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個
トラスコ品番849-3552
寸法(mm)464×464×30.3
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3560
寸法(mm)213×213×45
質量(kg)0.7
天井施工開口寸法(mm)203×203
内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3568
寸法(mm)616×616×45
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3578
寸法(mm)313×313×45
質量(kg)0.8
天井施工開口寸法(mm)303×303
内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個
トラスコ品番849-3553
寸法(mm)616×616×30.3
質量(kg)1.2
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
天井施工開口寸法(mm)303×303
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452
材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH
付属品吊りタイプハンガー金具×4
色シルバー
仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B
内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443
枠材外額縁・内目地
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。
外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。
デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。
内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。