3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開口寸法(mm)」から絞り込む
452×452(1)
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕様木ねじ(別途)でも取付可能 トラスコ品番849-3559 セット内容ハンガー:4個 質量(kg)2.9 寸法(縦×横)(mm)617×617 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です 材質ステンレス(SUS304) 仕様木ねじ(別途)でも取付可能 トラスコ品番849-3558 セット内容ハンガー:4個 寸法(縦×横)(mm)465×465 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります