コンクリート構造物診断機は、コンクリートの安全性を確認するためコンクリートの強度やコンクリート構造物の腐食の有無などを測定する検査機器です。モルタルにセンサを差し込んだり、コンクリートの表面を軽く叩いたりして簡単に検査することが可能。硬化後の耐久性を左右する水分量はモルタル水分計で、コンクリート構造物の強度はシュミットハンマーで測定します。鉄筋腐食診断機は、内部鋼材の目に見えない鉄筋の腐食を発見することが可能です。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)

    【レンタル】ウォールスキャナー

    BOSCH(ボッシュ)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
    セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)231×106×112質量(g)640測定範囲(mm)最大200使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります測定間隔40mm保管温度範囲(℃)-20~70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)

    【レンタル】ウォールスキャナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
    仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mmセット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mm
  • 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
    仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
  • 【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) ケツト科学研究所

    【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
    仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクノテスター(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
    仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
  • 【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ケツト科学研究所

    【レンタル】コンクリートモルタル水分計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
    仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%質量(g)300(電池含まず)測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
  • 【レンタル】クラック幅測定器 WHEC

    【レンタル】クラック幅測定器

    WHEC
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能! 橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
    セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本寸法(mm)【操作部】66×182×26質量(g)340(電池含む)表示部OLED 12桁×2行センサー温湿度センサ内蔵分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mmセンサー寸法(mm)40×63×36光源IR LED読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能)電池単3アルカリ乾電池×3使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと)記憶容量測定512回分センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計センサーコード長(m)1.5(脱着)防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

    【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)

    TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要
    仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550タイプ21026 TR-30(30kN)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO表示部液晶4桁表示 / バックライト付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38プリンター感熱ラインドット方式外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)最小表示値0.01kN防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)外装ステンレス鋼地肌適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)紙幅(mm)58サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

    【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)

    TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)995質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)875測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応M10~M20・W3/8~W7/8定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.1kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)1~10充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付)

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)
  • 【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器 エムケーシーコリア

    【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器

    エムケーシーコリア
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
  • 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】マルチ探知器

    ヒルティ(HILTI)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
    仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
  • 【レンタル】アスファルト現場透水試験機 三洋試験機工業

    【レンタル】アスファルト現場透水試験機

    三洋試験機工業
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    [舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に (社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
    セット内容本体、重鍾、透水試験用マット本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
  • 【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付) 日東建設

    【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)

    日東建設
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。 従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。 ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。 乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。 測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。 打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。 測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。 計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。 測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。 測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。 ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
    仕様サンプリング速度/0.5μsセット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46測定時間2ms連続使用時間(時間)8以上NETIS番号HK-060013-V
  • 【レンタル】シュミットLIVE プロセク

    【レンタル】シュミットLIVE

    プロセク
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体、USBケーブル、プリンター、砥石、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)質量(kg)1.5対応OS※アプリ(無料)はApple iOSのみとなります。端末はお客様でご用意をお願いいたします。衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査。電磁波レーダによる埋設物探査システム。探査データは2D及び3Dで表示。特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
    用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認。コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業。コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認。コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線

    【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)

    日本無線
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!。コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
    用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)

    GSSI社
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
    仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ダブル鉄筋・土砂化現象・舗装厚を確認可能!道路工事で活躍!。ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTのレンタルでは、XTの性能を引き継ぎ、より便利に!
    用途ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTの活用用途として、鉄筋のコンクリートの建物内部の空洞・鉄筋・配管などの深さと位置をレンタルで安価に調査することができます。道路工事で活躍仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB、比誘電率設定範囲:2~20セット内容本体、ハンドストラップ、バッテリー×4、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、USBメモリ、ハンドル脱着工具、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチタイプ最新バージョン:ver 1.6.0測定範囲(mm)深度:最大約600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×184×236保護等級IP65記録媒体内蔵メモリ14.5GB相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    高周波(2700MHz)で高分解能、高深度を達成!タッチパネルで、高解像度画面かつ高速処理技術で高精細!。NETIS登録番号:CB-160009-VE。高深度・高精細・多機能マルチな用途で「あらゆる現場」にてご利用可能!コンクリート内部の鉄筋、空洞、クラック、ひびの探査などに最適です。
    仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、JPEG画面保存、USB、wifi出力(予定)、比誘電率設定範囲:2~20質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチ測定範囲(mm)深度:2~600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×175×236保護等級IP65測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞等速度最大走査速度:約3m/s(従来品の約8倍)相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限※ メモリ残量によります。内部メモリーデータ保存:14.5GB保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社

    【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

    GSSI社
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
    セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンクリート塩分計 エムケー・サイエンティフィック

    【レンタル】コンクリート塩分計

    エムケー・サイエンティフィック
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知! 塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
    仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)本体寸法(mm)80×195×40精度表示値の ±10%使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)電極塩化物選択複合電極温度補正(℃)自動温度補正サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波試験機パンジット プロセク

    【レンタル】超音波試験機パンジット

    プロセク
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
    仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プロフォメーター(校正書付) プロセク

    【レンタル】プロフォメーター(校正書付)

    プロセク
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
    仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】道路橋床版水分計 ケツト科学研究所

    【レンタル】道路橋床版水分計

    ケツト科学研究所
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。 コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。
    仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値)セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本質量(kg)0.5測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)使用温度範囲(℃)0~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W測定方式電気抵抗式測定精度標準誤差0.5%以下表示方式デジタル(LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50分解能0.001機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 ※2026/6/1以降の発注分より、校正証明書の発行元企業や様式が変更となりました。
    仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルトセット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本電源単4乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1digボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト表示部6桁/液晶表示器測定範囲(N)0~20000(20kN)保護等級IP54相当(防沫型)連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50外部出力RS-232C機能オートパワーオフ機能最大荷重(N)20000(20kN)負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)シリンダストローク(mm)20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付) プロセク

    【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付)

    プロセク
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!
    仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200質量(kg)4.5測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm表示128×128(LCD)測定方法電磁誘導方式メモリー容量40000測定点(1MB)電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463許容温度(℃)-10~60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】フェロスキャン(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
    仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入りセット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール)厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター使用温度範囲(℃)-10~50電源バッテリー測定方法電磁誘導法保護等級IP54連続使用時間(時間)約8メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
  • 【レンタル】シュミットLIVE プロセク

    【レンタル】シュミットLIVE

    プロセク
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体、プリンター、砥石、予備記録紙、単4電池(予備)、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)電源単4電池1本使用(使い捨て又は充電)衝撃エネルギー2.207Nm強度測定範囲(N/mm2)10~70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ボルトテスター 日東建設

    【レンタル】ボルトテスター

    日東建設
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    あと施工アンカーボルトの健全性検査 プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知 トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査 ナットの緩みの検知
    セット内容タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース質量(g)ハンマー:420電源USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存)測定項目【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー本体寸法(mm)105×42×12(突起、クリップを含まず)測定時間2ms制御出力USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用測定対象M12~M20入力信号DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力サンプリング時間:0.5μs記憶容量使用するPCのハードディスク容量に依存コネクタ入力:LEMO 4芯 PCA.OSサービス分類レンタル
  • 【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

    【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)

    TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)394質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)321測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.01kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)0.5~5充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
  • 【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器 エムケーシーコリア

    【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器

    エムケーシーコリア
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)質量(g)1065(内部充電式電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50表示320×240・TFT・LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス)使用電源6×AA 充電式電池測定範囲(μs)0.1~9999.9コネクタBNC/BNC
  • 【レンタル】衝撃弾性波コンクリート厚さ計 Olson Instruments

    【レンタル】衝撃弾性波コンクリート厚さ計

    Olson Instruments
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様サンプリングレート:45454サンプル/秒、テストごとのサンプル取得数:4545サンプル/回セット内容本体、変換ケーブル、接続ケーブル、USBメモリ(インストールソフトウェア挿入済)、USB接続ケーブル、タブレットPC、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、簡易取扱説明書質量(kg)2.27測定範囲81mm~1.8m周波数(Hz)最大ナイキスト:22700ケーブル長(m)0.91測定精度(%)±2%(深度校正済の場合)周波数設定分解能10Hz
  • 【レンタル】ポジテスト密着力試験器 DeFelsko社

    【レンタル】ポジテスト密着力試験器

    DeFelsko社
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    セット内容本体、ドリー、カッター、ACアダプタ、ナイロンたわし、接着剤セット(1液・2液・へら・綿棒・台紙)、USBケーブル、取扱説明DVD、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)ドリーサイズ:20適合規格IP規格: IP65 (耐水・耐塵・耐衝撃)分解能1psi(0.01MPa)精度(%)±1 FullScale密着性0-3000psi(0-20MPa)
  • 【レンタル】アイゼンプロスペクター鉄測(校正書付) 計測技術サービス

    【レンタル】アイゼンプロスペクター鉄測(校正書付)

    計測技術サービス
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    簡単・高精度なかぶり厚の測定を実現! 橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。更に、鉄測は業界最小の小型標準プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。
    仕様【探査対象】JIS 規格鉄筋、【データ保存機能】最大13000点、【データ統計表示機能】ファイル番号毎の最大、最小、平均かぶり厚、【データ送信機能】保存データをUSB ポートからパソコンに転送セット内容本体、プリンタ、ソフトケース(本体、プリンター)、プロープ、信号ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、テストブロック、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)(本体、データ転送ソフト)、収納ケース寸法(mm)本体:222×132×65(突起物除く)、110×45×25(突起物除く)質量(g)本体:730(電池含まず)、プロープ:130電源単3形アルカリ電池 6本、連続9時間方式電磁誘導方式表示器101×82mm バックライト有ブザー音アラーム機能校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット

    RIDGID(日本エマソン)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
    仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
  • 【レンタル】マグネチックロケーター フジテコム

    【レンタル】マグネチックロケーター

    フジテコム
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
    仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mmセット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H)質量(kg)1.08電源006P(9V)×電池2本使用時間断続使用で24時間動作温度-10℃~50℃
  • 【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】トランスポインタ

    ヒルティ(HILTI)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
    仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
  • 【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付)

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
    仕様【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、マルチメディアカード、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、カードリーダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア・寒中コンクリート養生温度管理)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)70(W)×159(H)×33(D)測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)320(乾電池含む)入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点
コンクリート構造物診断機レンタル