コンクリート構造物診断機レンタル :「壁厚さ測定」の検索結果

コンクリート構造物診断機は、コンクリートの安全性を確認するためコンクリートの強度やコンクリート構造物の腐食の有無などを測定する検査機器です。モルタルにセンサを差し込んだり、コンクリートの表面を軽く叩いたりして簡単に検査することが可能。硬化後の耐久性を左右する水分量はモルタル水分計で、コンクリート構造物の強度はシュミットハンマーで測定します。鉄筋腐食診断機は、内部鋼材の目に見えない鉄筋の腐食を発見することが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)