コンクリート構造物診断機レンタル :「金属探知器」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。
地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mm
セット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース
寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H)
質量(kg)1.08
電源006P(9V)×電池2本
使用時間断続使用で24時間
動作温度-10℃~50℃
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。