コンクリート構造物診断機レンタル :「高さ測定器」の検索結果
関連キーワード
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。
材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。
シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。
操作は5カ国語の言語で行えます。
損傷部分の検出。
データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。
コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。
損傷部分の検出。
自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。
測定範囲10~70N/mm2圧縮強度
測定精度±0.2R
表示部測定値5000個分に相当する記憶容量
サイズ(mm)128×128(LCD画面)
インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア
温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105
質量(kg)3
再現性±0.5R
仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。