コンクリート構造物診断機レンタル :「日数計算」の検索結果

コンクリート構造物診断機は、コンクリートの安全性を確認するためコンクリートの強度やコンクリート構造物の腐食の有無などを測定する検査機器です。モルタルにセンサを差し込んだり、コンクリートの表面を軽く叩いたりして簡単に検査することが可能。硬化後の耐久性を左右する水分量はモルタル水分計で、コンクリート構造物の強度はシュミットハンマーで測定します。鉄筋腐食診断機は、内部鋼材の目に見えない鉄筋の腐食を発見することが可能です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。 接着力・付着力の簡易型引張試験器。 基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。 文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。 小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。 仕様オートパワーオフ機能 セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース ストローク(mm)(シリンダー)20 保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当) シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275 精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig 範囲(傾斜補正)±2.5° 表示部16文字×2行 液晶表示器 測定範囲(N)(荷重)0~10000 精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit 連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50 外部出力RS-232C 最大荷重(N)10000 負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング