絞り込み
ブランド
- オーハウス
- VIBRA(新光電子)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アズワン(13)
- JFEアドバンテック(6)
- 共和電業(6)
- ケツト科学研究所(3)
- クボタ計装(3)
- 島津製作所(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- 守隨本店(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
サービス分類
- レンタル(4)

【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付
オーハウス¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から10日以内出荷個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB
【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル
オーハウス¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷★個数計量と言えばレンジャーカウント。★個数確認や棚卸作業などに最適です。★一秒以内の高速安定。★超頑丈設計。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB秤量(kg)30サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル
オーハウス¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から7日以内出荷日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120
オーハウス¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷から4日以内出荷カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現。ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計。USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能。計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能。推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート。100件のデータメモリを保存可能