絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- VIBRA(新光電子)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アズワン(13)
- JFEアドバンテック(6)
- 共和電業(6)
- オーハウス(4)
- ケツト科学研究所(3)
- クボタ計装(3)
- 島津製作所(2)
- 守隨本店(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル