絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- VIBRA(新光電子)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アズワン(13)
- JFEアドバンテック(6)
- 共和電業(6)
- オーハウス(4)
- ケツト科学研究所(3)
- クボタ計装(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- 守隨本店(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用)
島津製作所¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで除電方式交流コロナ放電
【レンタル】水分計 本体
島津製作所¥9,898~税込¥10,888~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g本体寸法(mm)約202×336×157再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%電源コード(m)2.5(3Pプラグ)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)加熱温度(℃)50~200