2ページ目: はかりレンタル

84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoNアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/Eアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】防塵・防水デジタル台はかり(校正書付) A&D【レンタル】防塵・防水デジタル台はかり(校正書付)A&D
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書ひょう量(kg)220本体質量(kg)19最小表示(kg)0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530材質(計量皿)SUS304サービス分類レンタル
【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付)JFEアドバンテック
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)58ひょう量(kg)1000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)423寸法D(mm)330寸法E(mm)26寸法B(mm)476表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)23寸法F(Φmm)45保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付)JFEアドバンテック
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)75ひょう量(kg)3000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)495寸法D(mm)330寸法E(mm)32寸法B(mm)567表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法F(Φmm)56保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付)JFEアドバンテック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)110ひょう量(kg)5000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)600寸法D(mm)390寸法E(mm)46寸法B(mm)715表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)44寸法F(Φmm)83保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120 オーハウス【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120オーハウス
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート100件のデータメモリを保存可能
【レンタル】プリンタ CSP-160Ⅱ VIBRA(新光電子)【レンタル】プリンタ CSP-160ⅡVIBRA(新光電子)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応計量後にデータを自動印字データの分析が可能なヒストグラム機能標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12K VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12KVIBRA(新光電子)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行いますゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200S VIBRA(新光電子)【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200SVIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220S VIBRA(新光電子)【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220SVIBRA(新光電子)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から10日以内出荷
優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ エー・アンド・デイ【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZエー・アンド・デイ
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252 エー・アンド・デイ【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252エー・アンド・デイ
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
【レンタル】水分計 本体 島津製作所【レンタル】水分計 本体島津製作所
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157
【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用) 島津製作所【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用)島津製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで
【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付 VIBRA(新光電子)【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
最小表示(mg)0.1
【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
設定方式音叉式力センサ計量皿寸法(mm)234×204
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付 オーハウス【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付オーハウス
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です
最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
【レンタル】分析天秤(sefi) アズワン【レンタル】分析天秤(sefi)アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
計量皿寸法(Φmm)80機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン【レンタル】ハロゲン水分計アズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン【レンタル】ハロゲン水分計アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII sartorius(ザルトリウス)【レンタル】ベーシック天びん ENTRISIIsartorius(ザルトリウス)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)【レンタル】高性能水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9分解能(%)0.1サンプリング0.3秒電源006P(9V形)乾電池×1個付属品分離型プローブ
【レンタル】電子天びん エー・アンド・デイ【レンタル】電子天びんエー・アンド・デイ
2,198税込2,418
1台
翌日出荷から4日以内出荷
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。 個数計量、%表示が可能です。 選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。 RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。 見やすいバックライト付き表示です。
質量(kg)約1.1電源ACアダプター(TB266)最小表示0.01g/0.02g/0.05g秤量30g/60g/150g
【レンタル】電子天秤 アズワン【レンタル】電子天秤アズワン
2,540税込2,794
1台
翌日出荷から4日以内出荷
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。 便利な個数・%・比重測定が可能です。 乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。 食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。
質量(kg)約1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)最小表示0.1g本体寸法(mm)188×216×58秤量1000g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量6200g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
質量(g)2.7目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量3200g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量2200g
【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) 守隨本店【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)守隨本店
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
仕様坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかりセット内容本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー )寸法(mm)本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5質量(kg)本体:28、データロガー:約0.06電源データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給対応OSWindows 2000/XP/Vista目量(kg)1材質(フレーム)アルミ動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下記憶データ数A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ材質(ハンドル)プラスチック誤差±1分/月
【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー共和電業
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書質量(g)約800、6000電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量500kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.05%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.1%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計 VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計VAISALA(ヴァイサラ)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
区分化学変化タイプ外形寸法(mm)5×5有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2発色温度(℃)70発色白→赤示温部寸法(mm)5×5
【レンタル】木材水分計 ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計ケツト科学研究所
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電気抵抗方式を採用した木材水分計です。 管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。
仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10~39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9~9.9%)セット内容本体寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D)質量(kg)0.5測定範囲5~40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照)電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本測定方式電気抵抗式消費電力0.54W測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0%測定対象単板・木材全般
【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
乾電池駆動で最大150時間駆動 画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。
セット内容本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4)寸法(mm)370(L)×322(W)×172(H)電源単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本ひょう量30kg最小表示5g/1g(ワンタッチ切替)計量皿寸法(mm)220×220使用時間約150時間(アルカリ)
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量410g最小表示0.001g再現性0.001g直線性±0.002g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1/600000高分解能、小型、計量設計 ひょう量12100g、最小表示0.1gのスウィングアーム式表示部の電子天秤です。1/600000高分解能で、小型、計量設計です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース寸法(mm)300(W)×385(D)×276(H)(表示部を上にあげた時)電源ACアダプター TB-135(15V 350mA)ひょう量12100g最小表示0.1g再現性0.1g計量皿寸法(mm)245×210直線性±0.2安定所要時間約3.5秒(代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)W192×W265×H87出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備電源専用ACアダプターひょう量6200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)W180×D160目量0.1g風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.03g
【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF 共和電業【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF共和電業
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDCセット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース質量(kg)11定格容量100kN定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)非直線性±1%RO以内
はかりレンタル