その他機器レンタル(測定・測量) :「顕微鏡 LED」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。
仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15~X180)
セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース
電源USBより供給
光源超高輝度白色LED使用 光量調整付
スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド
解像度1280×1024
フォーマット形式【画像】Windows DirectShow
撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター
画素数130万画素
フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。