絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • アズワン(3)
  • コニカミノルタ(3)
  • コニカミノルタセンシング(3)
  • つくし工房(3)
  • HT ITALIA(3)
  • 日本仮設(3)
  • イマダ(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • HORIBA(2)
  • ライン精機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 応用地質(2)
  • ダイナテック(2)
  • アメテック・デンマーク(2)
  • Evident(エビデント)(2)
  • カネテック(1)
  • サンコウ電子(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)小野測器
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
反射検出距離20 ~300mm保存温度範囲(℃)-10~+55
【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル 小野測器【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル小野測器
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)質量(g)約160測定方式接触式測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1電池単4乾電池×3本(別売)電池寿命連続 約20時間サービス分類レンタル
【レンタル】エレベータ速度計 小野測器【レンタル】エレベータ速度計小野測器
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。 エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時)セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min)質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない)使用温度範囲(℃)0~45電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S.電源単三形乾電池3本方式接触式測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません)出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する)測定時間10 msパルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式)分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上光源【検出部】赤外発光ダイオード消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時)メモリー計測結果を 10 組本体に保存測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)電流(mA)20以内変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック論理負論理保管温度範囲(℃)-10~60データホールドCH1、CH2、最大値(各独立)受光素子フォトダイオード表示更新時間100 ms出力更新時間【アナログ出力】10msパルス幅(μs)約0.5~1.2リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S.耐電圧(V)14サービス分類レンタル

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

その他機器レンタル(測定・測量)