絞り込み
ブランド
  • コニカミノルタ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • アズワン(3)
  • 小野測器(3)
  • コニカミノルタセンシング(3)
  • つくし工房(3)
  • HT ITALIA(3)
  • 日本仮設(3)
  • イマダ(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • HORIBA(2)
  • ライン精機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 応用地質(2)
  • 京都電子工業(2)
  • アメテック・デンマーク(2)
  • Evident(エビデント)(2)
  • カネテック(1)
  • サンコウ電子研究所(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】葉緑素計 コニカミノルタ

    【レンタル】葉緑素計

    コニカミノルタ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
    仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)質量(g)200(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2個測定方式2波長光学濃度差方式測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示表示範囲-9.9~199.9 SPAD測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示測定面積2mm×3mmメモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
  • 【レンタル】光沢計 コニカミノルタ

    【レンタル】光沢計

    コニカミノルタ
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
    仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU質量(g)400電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GUメモリー容量999(測定データ+日時)繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
  • 【レンタル】土色計 コニカミノルタ

    【レンタル】土色計

    コニカミノルタ
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
    仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

その他機器レンタル(測定・測量)