2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
コニカミノルタ【レンタル】光沢計
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒 セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説 寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D) 測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU 質量(g)400 電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより 分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU メモリー容量999(測定データ+日時) 繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2% 測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm 器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニカミノルタ【レンタル】葉緑素計
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付) セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース 寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D) 質量(g)200(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池2個 測定方式2波長光学濃度差方式 測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示 表示範囲-9.9~199.9 SPAD 測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示 測定面積2mm×3mm メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)