その他機器レンタル(測定・測量) :「温度 測定器」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
適合周波数20~120kHz
測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)
プローブ径(Φmm)12.5
最高使用温度(℃)537
プローブ長(mm)400
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。