その他機器レンタル(測定・測量) :「校正書付」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。
動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本
種別鉄粉濃度計
寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)
質量(g)約500
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無)
使用温度範囲0℃~40℃
分解能(最小)0.001%(Wt)
連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間
検知原理磁気バランス式電磁誘導法
検知範囲0~5.00%(Wt)
サンプル量(mL)約0.8
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。