絞り込み
ブランド
- HT ITALIA
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- アズワン(3)
- 小野測器(3)
- コニカミノルタ(3)
- コニカミノルタセンシング(3)
- つくし工房(3)
- 日本仮設(3)
- イマダ(2)
- JFEアドバンテック(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- ライン精機(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- 応用地質(2)
- 京都電子工業(2)
- アメテック・デンマーク(2)
- Evident(エビデント)(2)
- カネテック(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー
HT ITALIA¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル
【レンタル】多機能PVテスター
HT ITALIA¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
【レンタル】多機能PVテスター
HT ITALIA¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に! 日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース寸法(mm)235×165×75質量(kg)1.2測定範囲各測定対象による電源単3アルカリ乾電池6本精度各測定対象による分解能各測定対象による測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付)