水質測定器・土壌測定器レンタル :「佐藤計量器 php-31」の検索結果

水質測定器・土壌測定器は、測定の対象とする水中や土壌に含まれる成分や有害物質の有無を測定するための機器。簡単な操作で水質や土壌の状態を容易に検査することが可能です。水質測定器には、水槽やプールなどに含まれる塩素濃度を迅速に測定する塩素残留計や、上下水道や河川の濁度を高精度に測定することのできる濁度計などがあります。土壌測定器を使うことで、測定が難しい環境でも重金属などによる汚染の有無を短時間で分析することも可能。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング