水質測定器・土壌測定器レンタル :「濁度測定用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(3)
携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に! 濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース 寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D) 質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6 電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式 表示方式LCD表示器 測定項目濁度、温度(同時測定/表示) 測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃ 分解能濁度:1NTU温度:0.1℃ アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V 繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃ 校正純水によるワンボタンゼロ校正 データメモリ100点(濁度・湿度) 使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50 電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160 本体質量(kg)約2.3(乾電池含む) 寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー) 質量(g)約400(標準センサー) セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)