絞り込み
ブランド
- 堀場アドバンスドテクノ
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- JFEアドバンテック(4)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- ハック社(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- セントラル科学(1)
- Apogee社(1)
- 横河電子機器(1)
- STEP社(ステップシャ)(1)
- TriOS Optical Sensors(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】油分濃度計
堀場アドバンスドテクノ¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から5日以内出荷溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)電源AC100~240±10%(50/60Hz)測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400外部出力USBメモリーへ出力機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正測定レンジ0~200mg/L消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)周囲温度(℃)0~40(結露無き事)サービス分類レンタル