絞り込み
ブランド
- ハック社
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- JFEアドバンテック(4)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- セントラル科学(1)
- Apogee社(1)
- 横河電子機器(1)
- 堀場アドバンスドテクノ(1)
- STEP社(ステップシャ)(1)
- TriOS Optical Sensors(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計
ハック社¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃質量(g)約330(電池含まず)電源単3形アルカリ電池/NiMH電池精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃測定原理蛍光発光時間測定方式
【レンタル】ポケット残留塩素計
ハック社(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/Lセット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0表示カスタムLCD測定方法DPD法最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L測定対象遊離残留塩素、全残留塩素測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度