【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計JFEアドバンテック3日以内出荷から4日以内出荷
容易な取り回し、高速データ転送
大記憶容量
動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3質量(kg)空中/1.5、水中/0.6測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)容量3.3Ah(最大4個使用)電源CR-V3型リチウム電池精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)A/D変換器16ビットデジタル変換消費電流(mA)110寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)耐圧力性500m水深相当測定モード連続モード、バーストモードインターバル0.1~600秒(測定)サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3