気象観測機器レンタル :「水位 測定 器」の検索結果

気象観測機器は、温度や湿度、風速や雨量などを測定するための計測器です。作業環境の安全管理や公共施設の快適な環境作りなどに便利。風速計は風を受けた風杯の回転数から風速を数値に変換して表す機器です。雨量計では、降水の溜まった転倒ますが転倒する回数で降水量を算出する「転倒ます型雨量計」が一般的。積雪深測定装置は、雪面にレーザーを照射し反射にかかる時間から積雪量を求める機器です。また、温湿度、降水量、気圧、風速などが一台で測定できる気象観測測定器もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mm セット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト 寸法(mm)450(H)×Φ209(D) タイプCFカード、Eメール ケーブル長(m)30 圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mm セット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト 寸法(mm)450(H)×Φ209(D) タイプCFカード、Eメール ケーブル長(m)30 圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります