測量機レンタル :「墨出し」の検索結果
測量機は、地形の高低差や距離などを測量する機器です。土木建築の作業現場で工事測量をする際に欠かせません。主に測量で用いられるのがトータルステーションとレベル。トータルステーションを三脚で設置し、付属の望遠鏡から見える対象物とプリズムが重なるように調整すると、距離や角度を測量することができます。レーザーレベルは、レーザービームによって測量する仕組の測量機です。オートレベル(自動レベル)を使うと、自動的に迅速な測量をすることができます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書
種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°
備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)156×143×220
精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°
本体質量(kg)約1.8※電池含む
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)
自動補正範囲約±3°
電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)
ライン幅(5m地点)約2mm※1
レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25
光出力(mW)1以下
回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)
アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~40
サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。