測量機レンタル :「振動 計測 器」の検索結果
測量機は、地形の高低差や距離などを測量する機器です。土木建築の作業現場で工事測量をする際に欠かせません。主に測量で用いられるのがトータルステーションとレベル。トータルステーションを三脚で設置し、付属の望遠鏡から見える対象物とプリズムが重なるように調整すると、距離や角度を測量することができます。レーザーレベルは、レーザービームによって測量する仕組の測量機です。オートレベル(自動レベル)を使うと、自動的に迅速な測量をすることができます。
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○
セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース
材質PC ABS/鋳物
寸法(mm)188×62×37
測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000°
質量(g)1150
精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒
表示カラーTFT液晶ディスプレイ
再現性1秒(≦5μm/m)
接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで)
電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能
動作温度範囲(℃)10~40
サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。