測量機レンタル :「勾配 計測器」の検索結果
測量機は、地形の高低差や距離などを測量する機器です。土木建築の作業現場で工事測量をする際に欠かせません。主に測量で用いられるのがトータルステーションとレベル。トータルステーションを三脚で設置し、付属の望遠鏡から見える対象物とプリズムが重なるように調整すると、距離や角度を測量することができます。レーザーレベルは、レーザービームによって測量する仕組の測量機です。オートレベル(自動レベル)を使うと、自動的に迅速な測量をすることができます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。
Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)153×51×31
測定範囲0~360°
質量(g)295
電源9V電池1個・連続使用時間:500時間
精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°)
最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°)
繰返し精度±0.05°
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。