絞り込み
容量(mL)
- 2000
- 50(1)
- 100(9)
- 150(3)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(8)
- 500(15)
- 1000(17)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 3000(12)
- 5000(11)
- 10000(10)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 20000(7)
- 25000(1)
- 30000(1)
適合ゴム栓(No.)
- 14(2)
- 15(2)
- 23(1)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 桐山製作所(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
「容量(mL)」から絞り込む
100(9)
250(4)
300(8)
500(15)
1000(17)
2000
3000(12)
5000(11)
10000(10)
20000(7)

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
吸引フラスコ F13B-4シリーズ
桐山製作所¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
旭製作所¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から26日以内出荷吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
ろ過フラスコセット
SCHOTT/DURAN¥127,299~税込¥140,029~1セット当日出荷から10日以内出荷フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
吸引三角ろ過瓶
SCHOTT/DURAN¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18
TGK(東京硝子器械)¥7,890~税込¥8,679~1個3日以内出荷から10日以内出荷ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴムねじ口規格(GL)GL-18ノズル外径(Φmm)10