ジーエルサイエンス
連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
配管に直接取り付けが可能で台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
-0.1~0.3
アズワン品番
60-3360-73
接続形状
G1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04136917
-
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください