曜日別特売

Agilent GC用注入口ライナー

Agilent GC用注入口ライナー - ジーエルサイエンス

Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。

仕様
シングルテーパー/石英ウール充填
参考
P/N.5183-4694
容量
0.986L
種類
スプリット/スプリットレス兼用
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
アズワン品番
60-3361-85
内容量
1箱(25本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04135499-
¥119,000
¥118,998
¥130,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする